BCR D1.25-QT IC928 BCR D1.25-QT IC928 Beszúróbetétek profilmaráshoz

Cikkszám: 5604061
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat DROPMILL
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5604061
EAN / GTIN 7291075123081
Gyártó száma 5604061
L-szám L23970 641

Leírás

Leírás:

  • WSP maráshoz
  • Vágóbetét hossza (INSL): 1,109″
  • Vágóbetét vastagsága (S): 0,21″
  • Vágóbetét szélessége (W1): 0,594″

Jellemző:

  • sarok rádiusz (RE): 5/8″
  • lapka hossz (INSL): 1.109″
  • lapka vastagsága (S): 0.21″
  • lapka szélessége (W1): 0.594″
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.01 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.008 ″/tooth
  • vágóélek száma 2

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "DROPMILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz