BCM D20-MMT12-CC Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3381961
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat DROPMILL
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3381961
EAN / GTIN 7291075422900
Gyártó száma 3381961
L-szám L23980 445

Leírás

Leírás:

Čelní fréza s WSP, průměr držáku nástroje na straně stroje (DCONMS) 18,5 mm, průměr (DC/DCX) 20 mm, počet břitů (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 17 mm, celková délka (OAL) 48,8 mm.

Jellemző:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 18,5 mm
  • Interfész funkciók T12
  • Hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) külső
  • Sarok sugara (RE) 10 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 20 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 20 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 2
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 17 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 15 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 35 mm
  • A vágólap (MIID) jelölése BCR D200..
  • Teljes hossz (OAL) 48,8 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "DROPMILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz