Leírás:
Váltólapkás marók, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 3/4″, vágási átmérő (DC/DCX) 5/8″, vágási tétel száma (CICT) 2, vágási mélység maximális (APMX) 0,031 ″, teljes hossz (OAL) 4-1/4″ szár, Weldon típusú szár, Weldon típusú szár
Jellemző:
- Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
- Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
- Vágási átmérő (DC): 0,334”
- Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 5/8”
- Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 5/8”
- Forgácsolási tételek száma (CICT): 2
- Maximális vágási mélység (APMX): 0,031”
- Funkcionális hossz (LF): 3,234”
- Fej hossza (bal): 2”
- Master Insert Identification (MIID): FFX4 XNMU 040310T
- Teljes hossz (OAL): 4-1/4″
- Maximális szögtartomány (RMPX): 4,3 fok
- Szár típusa: Weldon
- Szerszámvágó élszög (KAPR): 17 fok