BCM D2.00-A-W2.00-C Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3104937
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat DROPMILL
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3104937
EAN / GTIN 7291075171693
Gyártó száma 3104937
L-szám L23980 1577

Leírás

Leírás:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 2 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 2 ″, vágási tétel száma (CICT) 2, vágási mélység maximum (APMX) 1,72 ″, teljes hossz (OAL) 8,45 ″, szár típusa Weldon, szár típusa Weldon

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 2”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Ívsugár (RE): 1”
  • Vágási átmérő (DC): 2”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 2”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 2
  • Maximális vágási mélység (APMX): 1,72”
  • Elülső típus: A
  • Funkcionális hossz (LF): 8,45”
  • Fej hossza (bal): 5,2”
  • Master Insert Identification (MIID): BCR D2,00-CS
  • Teljes hossz (OAL): 8,45”
  • Szár típusa: Weldon

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "DROPMILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz