BCM D.75-MMT12 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3104293
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Serie DROPMILL
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3104293
EAN / GTIN 7291075228632
Gyártó száma 3104293
L-szám L23980 1941

Leírás

Leírás:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 0,72 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 3 / 4 ″, vágási tétel száma (CICT) 2, vágási mélység maximum (APMX) 0,61 ″, teljes hossz (OAL) 1,92 ″

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): MultiMaster
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 0,72”
  • Névleges méretű gépoldal (THSZMS): T12
  • Ívsugár (RE): 0,37”
  • Vágási átmérő (DC): 3/4”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 3/4”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 2
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,61”
  • Meghajtó mérete (DRV-K): 0,56”
  • Funkcionális hossz (LF): 1,38”
  • Master Insert Identification (MIID): BCR D.75-QT
  • Teljes hossz (OAL): 1,92”
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok

Ugyanabból a sorozatból "DROPMILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz