BCM D.50-MMT08 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3104291
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Serie DROPMILL
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3104291
EAN / GTIN 7291075228625
Gyártó száma 3104291
L-szám L23980 3022

Leírás

Leírás:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 0,45 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 1 / 2 ″, vágási tétel száma (CICT) 2, vágási mélység maximum (APMX) 0,44 ″, teljes hossz (OAL) 1,1 ″

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): MultiMaster
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 0,45”
  • Névleges méretű gépoldal (THSZMS): T08
  • Ívsugár (RE): 1/4”
  • Vágási átmérő (DC): 1/2”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 1/2”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 2
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,44”
  • Meghajtó mérete (DRV-K): 0,37”
  • Funkcionális hossz (LF): 0,78”
  • Master Insert Identification (MIID): BCR D.50-QT
  • Teljes hossz (OAL): 1,1”
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "DROPMILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz