BCM D.75-B-C1.00-C Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3103439
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat DROPMILL
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3103439
EAN / GTIN 7291075171686
Gyártó száma 3103439
L-szám L23980 1520

Leírás

Leírás:

Indexable End Mills, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 3 / 4 ″, vágási tétel száma (CICT) 2, vágási mélység maximum (APMX) 0,61 ″, teljes hossz (OAL) 8 ″, szár típus kerek, szár típus kerek

Jellemző:

  • Felépítmény félkúpos szöge (BHTA): 2,58 fok
  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Ívsugár (RE): 3/8”
  • Vágási átmérő (DC): 3/4”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 3/4”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 2
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,61”
  • Elülső típus: B
  • Funkcionális hossz (LF): 8”
  • Fej hossza (bal): 3”
  • Master Insert Identification (MIID): BCR D.75-QT
  • Teljes hossz (OAL): 8”
  • Szár típusa: Kerek

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "DROPMILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz