Leírás:
Indexálható végmarók, csatlakozási átmérő gép oldalán (DCONMS) 0,62 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 5 / 8 ″, vágási tétel száma (CICT) 2, vágási mélység maximum (APMX) 1 / 2 ″, teljes hossz (OAL) 5 ″, szár típusa kerek szár, típus kerek szár
Jellemző:
- Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 0,62”
- Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
- Ívsugár (RE): 0,31”
- Vágási átmérő (DC): 5/8”
- Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 5/8”
- Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
- Forgácsolási tételek száma (CICT): 2
- Maximális vágási mélység (APMX): 1/2”
- Elülső típus: A
- Funkcionális hossz (LF): 5”
- Fej hossza (bal): 1,41”
- Master Insert Identification (MIID): BCR D.62-QT
- Teljes hossz (OAL): 5”
- Szár típusa: Kerek