BCR D250-QT IC908 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5604223
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat DROPMILL
    Termék fajtája Váltólapka maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5604223
    EAN / GTIN 7291075123180
    Gyártó száma 5604223
    L-szám L23970 8

    Leírás

    Leírás:

    WSP maráshoz, vágóbetét hossza (INSL) 20 mm, vágóbetét vastagsága (S) 4,2 mm, vágóbetét szélessége (W1) 11,8 mm

    Jellemző:

    • Sarok sugara (RE) 12,5 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • Vágóbetét hossza (INSL) 20 mm
    • Vágóbetét vastagsága (S) 4,2 mm
    • Vágóbetét szélessége (W1) 11,8 mm
    • Maximális előtolás fz max. 0,25 mm/fog
    • Minimális előtolási fz min. 0,2 mm/fog
    • Vágóélek száma 2

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Ugyanabból a sorozatból "DROPMILL" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz