BCM D25-MMT15-C Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3106371
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat DROPMILL
    Termék fajtája Másolómaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3106371
    EAN / GTIN 7291075228618
    Gyártó száma 3106371
    L-szám L23980 21

    Leírás

    Leírás:

    Čelní fréza s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 24 mm, průměr (DC/DCX) 25 mm, počet břitových destiček (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 20 mm, celková délka (OAL) 57 mm.

    Jellemző:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 24 mm
    • Interfész funkciók T15
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Sarok sugara (RE) 12,5 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 25 mm
    • Átmérő (DC/DCX) 25 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • A vágótestületek száma (CICT) 2
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 20 mm
    • Meghajtó mérete (DRV) 19 mm
    • Funkcionális hossz (LF) 40 mm
    • A vágólap (MIID) BCR D250-QT leírása
    • Teljes hossz (OAL) 57 mm

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "DROPMILL" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz