{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | TANGFGRIP | |
Beszúrási szélesség w | 4 mm | |
Felhasználás módja | semleges | |
belső hűtés | igen | |
OAL | 90,5 mm | |
CUTDIA | 120 mm | |
Szárkivitel | Esztergakés | |
Maximális munkadarab ⌀-höz | 120 mm | |
Axiális beszúrás lehetséges | nem | |
Kinyúlási hossz | 60 mm | |
Gyártó jelölése | TGAQ D120-4-4Z-JHP | |
Termék fajtája | Lapkatartó betét |
Cikkszám | 273614 4 | |
EAN / GTIN | 7291075404081 | |
Gyártó száma | 3367512 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TANGFGRIP lapkatartó 4 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
226,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
252,96 €
163,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
252,96 €
124,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
115,26 €
59,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
48 darabszám azonnal szállítható
115,26 €
69,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
belső hűtés | igen | igen | igen | igen | igen |
Max. fogásmélység tmax | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | |
Beszúrási szélesség w | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Felhasználás módja | semleges | jobbos | balos | jobbos | balos |
Sorozat | TANGFGRIP | Eco | Eco | Eco | Eco |
Termék fajtája | Lapkatartó betét | Lapkatartó betét | Lapkatartó betét | Lapkatartó betét | Lapkatartó betét |
OAL | 90,5 mm |