TANGFGRIP lapkatartó 2 mm

Cikkszám: 273612 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Beszúrási szélesség w (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: nem

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat TANGFGRIP
    Beszúrási szélesség w 2 mm
    Felhasználás módja semleges
    belső hűtés nem
    OAL 49 mm
    CUTDIA 65 mm
    Szárkivitel Esztergakés
    Maximális munkadarab ⌀-höz 65 mm
    Axiális beszúrás lehetséges nem
    Kinyúlási hossz 32,5 mm
    Gyártó jelölése TGAQ D65-2-4Z-ECD
    Termék fajtája Lapkatartó betét

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 273612 2
    EAN / GTIN 7291075466164
    Gyártó száma 3387742

    Leírás

    Alkalmazható:

    279950 sz. JETCROWN gyorsszorító korona.

    Alkalmazható:

    JETCROWN

    Szállítási feltételek:

    CUTDIA (mm): 65

    Figyelem:

    A 279955 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

    Letöltések és dokumentumok

    Ugyanabból a sorozatból "TANGFGRIP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz