{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | TANGFGRIP | |
Beszúrási szélesség w | 2 mm | |
Felhasználás módja | semleges | |
belső hűtés | igen | |
OAL | 50 mm | |
CUTDIA | 52 mm | |
Szárkivitel | Esztergakés | |
Maximális munkadarab ⌀-höz | 52 mm | |
Axiális beszúrás lehetséges | nem | |
Kinyúlási hossz | 26 mm | |
Gyártó jelölése | TGAQ D52-2-2Z-JHP | |
Termék fajtája | Lapkatartó betét |
Cikkszám | 273611 2 | |
EAN / GTIN | 7291075404043 | |
Gyártó száma | 3367506 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
TANGFGRIP lapkatartó, semleges, Beszúrási szélesség w: 2mm
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
159,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható
252,96 €
203,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
35 darabszám azonnal szállítható
252,96 €
117,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
62 darabszám azonnal szállítható
115,26 €
91,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható
115,26 €
98,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
belső hűtés | igen | igen | igen | igen | igen |
L3 | 21,5 mm | 21,5 mm | |||
Max. fogásmélység tmax | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | |
Beszúrási szélesség w | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Felhasználás módja | semleges | jobbos | balos | jobbos | balos |
Sorozat | TANGFGRIP | Eco | Eco | Eco | Eco |
Termék fajtája | Lapkatartó betét | Lapkatartó betét | Lapkatartó betét | Lapkatartó betét | Lapkatartó betét |