TGAQ D120-5-4Z Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 3384853
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TANGFGRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3384853
EAN / GTIN 7291075409185
Gyártó száma 3384853
L-szám L23920 355

Leírás

Leírás:

Leszúró szerszámtartó, vágási szélesség max (CWX) 5,5 mm, vágási szélesség min. (CWN) 4,7 mm, teljes magasság (OAH) 90,5 mm, teljes hossz (OAL) 90,5 mm

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB) 4 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Vágási szélesség max (CWX) 5,5 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 4,7 mm
  • Teljes magasság (OAH) 90,5 mm
  • Teljes hossz (OAL) 90,5 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 120 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "TANGFGRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban