TANGFGRIP lapkatartó 3,05 mm

Cikkszám: 273614 3,05
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Beszúrási szélesség w (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TANGFGRIP
Beszúrási szélesség w 3,05 mm
Felhasználás módja semleges
belső hűtés igen
OAL 90,5 mm
CUTDIA 120 mm
Szárkivitel Esztergakés
Maximális munkadarab ⌀-höz 120 mm
Axiális beszúrás lehetséges nem
Kinyúlási hossz 60 mm
Gyártó jelölése TGAQ D120-3-4Z-JHP
Termék fajtája Lapkatartó betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 273614 3,05
EAN / GTIN 7291075404074
Gyártó száma 3367511

Leírás

Alkalmazható:

273600273605 sz. befogószár.

Alkalmazható:

LOGIPFGRIP

Szállítási feltételek:

CUTDIA (mm): 120

Figyelem:

A 279955 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "TANGFGRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz