TANGFGRIP lapkatartó, semleges, Beszúrási szélesség w: 3,05mm

Cikkszám: 273613 3,05
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Beszúrási szélesség w (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: nem

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TANGFGRIP
Beszúrási szélesség w 3,05 mm
Felhasználás módja semleges
belső hűtés nem
OAL 58 mm
CUTDIA 82 mm
Szárkivitel Esztergakés
Maximális munkadarab ⌀-höz 82 mm
Axiális beszúrás lehetséges nem
Kinyúlási hossz 41 mm
Gyártó jelölése TGAQ D82-3-4Z-ECD
Termék fajtája Lapkatartó betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 273613 3,05
EAN / GTIN 7291075442410
Gyártó száma 3384718

Leírás

Alkalmazható:

279950 sz. JETCROWN gyorsszorító korona.

Alkalmazható:

JETCROWN

Kivitel:

CUTDIA (mm): 82

Figyelem:

A 279955 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TANGFGRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz