TGAQ D52-3-2Z Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 3384846
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat TANGFGRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3384846
EAN / GTIN 7291075409130
Gyártó száma 3384846
L-szám L23920 2741

Leírás

Leírás:

Držák upínacích nástrojů, šířka řezu max (CWX) 3,5 mm, šířka řezu min (CWN) 2,8 mm, celková výška (OAH) 50 mm, celková délka (OAL) 50 mm.

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB) 2,5 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Vágási szélesség max (CWX) 3,5 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 2,8 mm
  • Teljes magasság (OAH) 50 mm
  • Teljes hossz (OAL) 50 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 52 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TANGFGRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz