{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | TANGFGRIP | |
Beszúrási szélesség w | 2 mm | |
Felhasználás módja | semleges | |
belső hűtés | nem | |
OAL | 32 mm | |
CUTDIA | 42 mm | |
Szárkivitel | Esztergakés | |
Maximális munkadarab ⌀-höz | 42 mm | |
Axiális beszúrás lehetséges | nem | |
Kinyúlási hossz | 21 mm | |
Gyártó jelölése | TGAQ D42-2-2Z | |
Termék fajtája | Lapkatartó betét |
Cikkszám | 273610 2 | |
EAN / GTIN | 7291075456578 | |
Gyártó száma | 3419503 |