{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | TANGFGRIP | |
Beszúrási szélesség w | 3,05 mm | |
Felhasználás módja | semleges | |
Belső hűtés | nem | |
OAL | 32 mm | |
CUTDIA | 42 mm | |
Száralak | Esztergakés | |
Maximális munkadarab ⌀-höz | 42 mm | |
Axiális beszúrás lehetséges | nem | |
Kinyúlási hossz | 21 mm | |
Gyártó jelölése | TGAQ D42-3-2Z | |
Termék fajtája | Lapkatartó betét |
Cikkszám | 273610 3,05 | |
EAN / GTIN | 7291075456585 | |
Gyártó száma | 3419504 |