TGAQ D82-3-4Z Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 3384845
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat TANGFGRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3384845
EAN / GTIN 7291075409123
Gyártó száma 3384845
L-szám L23920 183

Leírás

Leírás:

Držák upínacích nástrojů, max. šířka řezu (CWX) 3,5 mm, min. šířka řezu (CWN) 2,8 mm, celková výška (OAH) 61 mm, celková délka (OAL) 61 mm

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB) 2,5 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Vágási szélesség max (CWX) 3,5 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 2,8 mm
  • Teljes magasság (OAH) 61 mm
  • Teljes hossz (OAL) 61 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 82 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TANGFGRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz