TGAQ D52-2-2Z Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 3384902
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TANGFGRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3384902
EAN / GTIN 7291075409208
Gyártó száma 3384902
L-szám L23920 2865

Leírás

Leírás:

Držák upínacího nástroje, max. šířka řezu (CWX) 2,5 mm, min. šířka řezu (CWN) 1,8 mm, celková výška (OAH) 50 mm, celková délka (OAL) 50 mm.

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB) 1,65 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Vágási szélesség max (CWX) 2,5 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 1,8 mm
  • Teljes magasság (OAH) 50 mm
  • Teljes hossz (OAL) 50 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 52 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "TANGFGRIP" Összes megtekintése