{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | KUB Quatron® | |
Névleges ⌀ D | 31 | |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 3×D | |
Szár | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Fúrási felhasználás | Központfúrás; Átfúrás; domború; Keresztirányú fúrás; Kötegfúrás; Üreg fúrása; Ferde kilépés; Ferde megfúrás | |
belső hűtés | igen | |
Hasznos hossz L1 | 93 mm | |
Coll ⌀ | 1 7/32 coll | |
Kinyúlási hossz LA | 122 mm | |
Szár ⌀ Ds | 32 mm | |
Szárhossz Ls | 60 mm | |
Váltólapka ISO kód | SOEX 090408 32-.. | |
Váltólapka csavar készlet | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Teljes hossz L | 182 mm | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 235502 31 | |
EAN / GTIN | 4047109024526 | |
Gyártó száma | U11 83100 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
KOMET KUB Quatron® váltólapkás telibefúró kombinált szár, 3×D, ⌀ DC: 31mm
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
481,00 €
326,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
439,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
343,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 1 | 1 | 1 |
Fúrási felhasználás | Központfúrás; Átfúrás; domború; Keresztirányú fúrás; Kötegfúrás; Üreg fúrása; Ferde kilépés; Ferde megfúrás | Központfúrás korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan | Ferde kilépés korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan |
Váltólapka ISO kód | SOEX 090408 32-.. | SOGX 100408 | SOMT110408 / XOMT110406 |
Szár | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Szár ⌀ Ds | 32 mm | 40 mm | 32 mm |
Sorozat | KUB Quatron® | Power Drill | HOLEX Pro |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró |