{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Series | Power Drill | |
Nominal ⌀ D | 31 | |
Drill depth for indexable insert drill up to | 3×D | |
Shank | ISO 9766 | |
Use for drilling | limited centre drilling; limited convexity; limited cross-drilling; limited drilling through a stack; limited drilling with oblique exit; limited cross-drilling | |
Through-coolant | yes | |
Machining strategy | HPC | |
Reach L1 | 93 mm | |
for inch ⌀ | 1 7/32 in | |
Overhang LA | 117 mm | |
Shank ⌀ Ds | 40 mm | |
Shank length Ls | 68 mm | |
Maximum adjustment limit Vmax | 0.25 mm | |
ISO code indexable insert | SOGX 100408 | |
Pack of insert screws | 239700 10IP (2.8 Nm) | |
Indexable insert type for internal cutter | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Number of cutting edges Z | 1 | |
Type of product | Indexable drill |
Cikkszám | 234005 31 | |
EAN / GTIN | 4045197696724 | |
Gyártó száma | 234005 31 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
GARANT Power Drill indexable drill Combination shank 31 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
£348.89
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
£261.45
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Number of cutting edges Z | 1 | 1 |
Use for drilling | limited centre drilling ;limited convexity ;limited cross-drilling ;limited drilling through a stack ;limited drilling with oblique exit ;limited cross-drilling | limited drilling with oblique exit ;limited convexity ;limited cross-drilling ;limited drilling through a stack ;limited drilling with oblique exit ;limited oblique spot drilling |
Through-coolant | yes | yes |
Shank | ISO 9766 | ISO 9766 |
Shank ⌀ Ds | 40 | 32 |
Pack of insert screws | 239700 10IP (2.8 Nm) | 232980 5 (TX15;3Nm) |
for inch ⌀ | 1 7/32 | 1 7/32 |