{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Power Drill | |
Névleges ⌀ D | 26 | |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 3×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Fúrási felhasználás | Központfúrás korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Hasznos hossz L1 | 78 mm | |
Kinyúlási hossz LA | 99 mm | |
Szár ⌀ Ds | 32 mm | |
Szárhossz Ls | 60 mm | |
Maximális állítási határérték Vmax | 0,25 mm | |
Váltólapka ISO kód | SOGX 080407 | |
Váltólapka csavar készlet | 239700 8IP (1,3 Nm) | |
Váltólapka minőség belső vágóélhez | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 234005 26 | |
EAN / GTIN | 4045197696625 | |
Gyártó száma | 234005 26 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Drill váltólapkás telibefúró kombinált szár 26 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
409,02 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
329,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 3×D | 3×D |
Fúrási felhasználás | Központfúrás korlátozottan ;Íves korlátozottan ;Keresztfúrás korlátozottan ;Köteg fúrása korlátozottan ;Ferde kilépés korlátozottan ;Ferde megfúrás korlátozottan | Ferde kilépés korlátozottan ;Íves korlátozottan ;Keresztfúrás korlátozottan ;Köteg fúrása korlátozottan ;Ferde kilépés korlátozottan ;Ferde megfúrás korlátozottan |
Váltólapka ISO kód | SOGX 080407 | SOMT093608 / XOMT093605 |
Szár ⌀ Ds | 32 | 32 |
Sorozat | Power Drill | HOLEX Pro |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró |
Kinyúlási hossz LA | 99 | 103 |