{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Power Drill | |
Névleges ⌀ D | 34 | |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 3×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Fúrási felhasználás | Központfúrás korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Hasznos hossz L1 | 102 mm | |
Kinyúlási hossz LA | 127 mm | |
Szár ⌀ Ds | 40 mm | |
Szárhossz Ls | 68 mm | |
Maximális állítási határérték Vmax | 0,25 mm | |
Váltólapka ISO kód | SOGX 110509 | |
Váltólapka csavar készlet | 239700 15IP (2,8 Nm) | |
Váltólapka minőség belső vágóélhez | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 234005 34 | |
EAN / GTIN | 4045197696786 | |
Gyártó száma | 234005 34 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Drill váltólapkás telibefúró kombinált szár 34 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
457,98 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
367,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 3×D | 3×D |
belső hűtés | igen | igen |
Névleges ⌀ D | 34 | 34 |
Szár ⌀ Ds | 40 | 32 |
Váltólapka csavar készlet | 239700 15IP (2,8 Nm) | 232980 5 (TX15;3Nm) |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC |
Kinyúlási hossz LA | 127 | 133 |