• A termék nem rendelhető meg a hiányzó árak miatt.

SOGX 110509 UNI

Cikkszám: 234082 UNI
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Piece -től/tól
    19,44 € / Piece
  • 10 Piece -től/tól
    16,20 € / Piece

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Type Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Váltólapka ISO kód SOGX 110509
    Sorozat Power Drill
    Típus UNI
    Minőség HB6535
    Szerszámanyag HM
    Előtolás f 0,08 − 0,18 mm/ford.
    Cserék / élek száma 4
    Bevonat TiN
    Termék fajtája Váltólapka fúráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 234082 UNI
    EAN / GTIN 4062406084332
    Gyártó száma 234082 UNI

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 500 N/mm²
    P
    270
    Acél < 750 N/mm²
    P
    250
    Acél < 900 N/mm²
    P
    220
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    180
    INOX < 900 N/mm²
    M
    170
    INOX > 900 N/mm²
    M
    150
    CuZn
    N
    250
    Nedvesen maximum
     

    Leírás

    Suitable for:

    GARANT Power Drill No. 234000234025.

    Recommendation:

    When spot drilling with holder No. 234015 and No. 234025, reduce the feed rate to 70%.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz