SOGX 110509 ST1400

Cikkszám: 234084 ST1400
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    19,44 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    16,20 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
292 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Váltólapka ISO kód SOGX 110509
    Sorozat Power Drill
    Típus INOX
    Minőség HB6530
    Szerszámanyag HM
    Előtolás f 0,08 − 0,18 mm/ford.
    Cserék / élek száma 4
    Termék fajtája Váltólapka fúráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 234084 ST1400
    EAN / GTIN 4045197697851
    Gyártó száma 234084 ST1400

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 900 N/mm²
    P
    230
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    190
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    160
    Nedvesen maximum
     

    Leírás

    Alkalmazható:

    GARANT Power Drill 234000234025 sz.

    Ajánlás:

    A 234015 és 234025 sz. tartóval való megfúráskor csökkentse az előtolást 70%-ra.

    Figyelem:

    Ne használja belső élként (belső élhez kötelezően szükséges = HB630 szerszámanyag).

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz