• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos, Profil: 10IP

Cikkszám: 239700 10IP
Ár beállítása 10 Darab (3,39 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Profil Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Profil 10IP
Menet M3,5
Teljes hossz 7,3 mm
Meghúzási nyomaték 2,8 Nm
Termék fajtája Csavar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 239700 10IP
EAN / GTIN 4045197376992
Gyártó száma 239700 10IP