Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos 5IP

Cikkszám: 239700 5IP
Ár beállítása 10 Darab (3,39 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Profil Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Profil 5IP
Menet M1,8
Teljes hossz 3,8 mm
Meghúzási nyomaték 0,38 Nm
Termék fajtája Csavar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 239700 5IP
EAN / GTIN 4045197697608
Gyártó száma 239700 5IP

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz