{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | KUB Quatron® | |
Névleges ⌀ D | 28 | |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 3×D | |
Szár | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Fúrási felhasználás | Központfúrás; Átfúrás; domború; Keresztirányú fúrás; Kötegfúrás; Üreg fúrása; Ferde kilépés; Ferde megfúrás | |
belső hűtés | igen | |
Hasznos hossz L1 | 84 mm | |
Kinyúlási hossz LA | 108 mm | |
Szár ⌀ Ds | 32 mm | |
Szárhossz Ls | 60 mm | |
Váltólapka ISO kód | SOEX 090408 32-.. | |
Váltólapka csavar készlet | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Teljes hossz L | 168 mm | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 235502 28 | |
EAN / GTIN | 4047109024496 | |
Gyártó száma | U11 82800 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
KOMET KUB Quatron® váltólapkás telibefúró kombinált szár, 3×D, ⌀ DC: 28mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
481,00 €
382,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
352,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 1 | 1 |
Névleges ⌀ D | 28 | 28 |
Szár | DIN 6535 HE, DIN 6595 | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
Szár ⌀ Ds | 32 mm | 32 mm |
Szárhossz Ls | 60 mm | 60 mm |
Váltólapka csavar készlet | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró |