KOMET KUB Quatron® váltólapkás telibefúró kombinált szár 22,5 mm

Cikkszám: 235502 22,5
Kedvezmény
432,00 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Váltólapkás fúró furatmélység max.: 3×D
  • Szár: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Fúrási felhasználás: Központfúrás; Átfúrás; domború; Keresztirányú fúrás; Kötegfúrás; Üreg fúrása; Ferde kilépés; Ferde megfúrás
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Serie KUB Quatron®
Névleges ⌀ D 22,5
Váltólapkás fúró furatmélység max. 3×D
Szár DIN 6535 HE, DIN 6595
Fúrási felhasználás Központfúrás; Átfúrás; domború; Keresztirányú fúrás; Kötegfúrás; Üreg fúrása; Ferde kilépés; Ferde megfúrás
belső hűtés igen
Hasznos hossz L1 69 mm
Kinyúlási hossz LA 93 mm
Szár ⌀ Ds 25 mm
Szárhossz Ls 56 mm
Váltólapka ISO kód SOEX 07T308 23-..
Váltólapka csavar készlet 239652 8IP1 (1,3 Nm)
Vágóélek száma Z 1
Teljes hossz L 149 mm
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 235502 22,5
EAN / GTIN 4047109024670
Gyártó száma U11 72250

Leírás

Kivitel:

Kombinált szárral.
  • Optimalizált hűtőcsatornák a biztonságos forgácselvezetésért.
  • A csúcsszög 174° a majdnem sík furatfenék érdekében.

Felhasználás:

  • Álló és forgó alkalmazás.
  • Nehéz fúrási feltételekhez (hengerelt felület, rézsútos öntés, megszakított felület).
  • ±0,2 mm tűrésű furatokhoz.

A 236520236576 sz. váltólapkákkal.

Tartalom:

Szorítócsavar (váltólapkák nélkül).

Figyelem:

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


KOMET KUB Quatron® váltólapkás telibefúró kombinált szár 22,5 mm

KOMET KUB Quatron® váltólapkás telibefúró kombinált szár 22,5 mm

érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
432,00 €
345,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
324,36 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
309,06 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Fúrási felhasználás Központfúrás ;Átfúrás ;domború ;Keresztirányú fúrás ;Kötegfúrás ;Üreg fúrása ;Ferde kilépés ;Ferde megfúrás Központfúrás ;domború ;Keresztfúrás korlátozottan ;Üreg fúrása ;Ferde kilépés ;Ferde megfúrás Központfúrás ;domború ;Keresztfúrás korlátozottan ;Üreg fúrása ;Ferde kilépés ;Ferde megfúrás
Névleges ⌀ D 22,5 22,5 22,5
Szár ⌀ Ds 25 25 20
Szárhossz Ls 56 56 50
Hasznos hossz L1 69 69 69
Termék fajtája Váltólapkás fúró Váltólapkás fúró Váltólapkás fúró
Kinyúlási hossz LA 93 93 93

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz