{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | DOVEIQMILL | |
Vágóél ⌀ DC | 63 mm | |
Vágóélek száma Z | 5 | |
Szárkivitel | furattal | |
Beállítási szög κ | 50 fok | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Maximális fogásmélység ap max | 4,6 mm | |
Maximális külső ⌀ Dmax | 72,4 mm | |
Teljes hossz Lges | 40 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 22 mm | |
Hozzávaló váltólapka | SYHU0704.. | |
Gyártó jelölése | IQ845 FSY D063-05-22-R07 | |
Termék fajtája | Síkmaró |
Cikkszám | 222500 63/5 | |
EAN / GTIN | 7291075311372 | |
Gyártó száma | 3106524 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
DOVEIQMILL síkmaró, furattal, ⌀ DC / vágóélek száma Z: 63/5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
587,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható
448,84 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
454,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható
405,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 5 | 5 | 5 | 5 |
Teljes hossz Lges | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
belső hűtés | igen | igen | igen | igen |
Hozzávaló váltólapka | SYHU0704.. | SE.. 1203.. | SD.. 0903 | OF.. 050405 |
Szárkivitel | furattal | furattal | furattal | furattal |
Vágóél ⌀ DC | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Termék fajtája | Síkmaró | Síkmaró | Síkmaró | Síkmaró |