{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | DOVEIQMILL | |
Váltólapka ISO kód | SYHU 0704ADN-MM | |
Sarokrádiusz | 0,8 mm | |
Minőség | IC5400 | |
Szerszámanyag | HM | |
Előtolás fz / fog | 0,2 mm | |
Cserék / élek száma | 8 | |
Geometria | ADN-MM | |
Lapkavastagság E | 4,76 mm | |
Gyártó jelölése | IQ845 SYHU 0704ADN-MM IC5400 | |
Termék fajtája | Váltólapka maráshoz |
Cikkszám | 222512 ST900 | |
EAN / GTIN | 7291075311785 | |
Gyártó száma | 5607524 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
SYHU 0704ADN-MM ST900
érdeklődés szerint
Raktáron
310 darabszám azonnal szállítható
26,55 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
426 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
26,81 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
22,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Cserék / élek száma | 8 | 8 |
Váltólapka ISO kód | SYHU 0704ADN-MM | SNMU 14T7 ANER |
Lapkavastagság E | 4,76 | 7 |
Szerszámanyag | HM | HM |
Minőség | IC5400 | HB7520 |
Előtolás fz / fog | 0,2 | 0,3 |
Termék fajtája | Váltólapka maráshoz | Váltólapka maráshoz |