{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | DOVEIQMILL | |
Váltólapka ISO kód | SYHU 0704DN-MM | |
Sarokrádiusz | 0,8 mm | |
Minőség | IC808 | |
Szerszámanyag | HM | |
Cserék / élek száma | 8 | |
Geometria | ADN-MM | |
Lapkavastagság E | 4,76 mm | |
Gyártó jelölése | IQ845 SYHU 0704ADN-MM IC808 | |
Termék fajtája | Váltólapka maráshoz |
Cikkszám | 222522 UNI | |
EAN / GTIN | 7291075311761 | |
Gyártó száma | 5607522 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
SYHU 0704DN-MM UNI
érdeklődés szerint
Raktáron
90 darabszám azonnal szállítható
26,55 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
716 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
26,81 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
22,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Cserék / élek száma | 8 | 8 |
Váltólapka ISO kód | SYHU 0704DN-MM | SNMU 14T7 ANER |
Lapkavastagság E | 4,76 | 7 |
Szerszámanyag | HM | HM |
Minőség | IC808 | HB7520 |
Sorozat | DOVEIQMILL | |
Termék fajtája | Váltólapka maráshoz | Váltólapka maráshoz |