{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | DOVEIQMILL | |
Váltólapka ISO kód | SYHU 0704ADN | |
Sarokrádiusz | 0,8 mm | |
Minőség | IC840 | |
Szerszámanyag | HM | |
Előtolás fz / fog | 0,16 mm | |
Cserék / élek száma | 8 | |
Geometria | ADN | |
Lapkavastagság E | 4,76 mm | |
Gyártó jelölése | IQ845 SYHU 0704ADN IC840 | |
Termék fajtája | Váltólapka maráshoz |
Cikkszám | 222516 INOX | |
EAN / GTIN | 7291075311853 | |
Gyártó száma | 5668495 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
SYHU 0704ADN, IC840, Típus: INOX
érdeklődés szerint
Raktáron
430 darabszám azonnal szállítható
26,05 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
798 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
26,81 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
22,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Cserék / élek száma | 8 | 8 |
Váltólapka ISO kód | SYHU 0704ADN | SNMU 14T7 ANER |
Lapkavastagság E | 4,76 mm | 7 mm |
Szerszámanyag | HM | HM |
Minőség | IC840 | HB7630 |
Előtolás fz / fog | 0,16 mm | 0,2 mm |
Termék fajtája | Váltólapka maráshoz | Váltólapka maráshoz |