IQ845 SYHU 0503ADN-ML IC830 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5607762
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat DOVEIQMILL
    Termék fajtája Váltólapka maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5607762
    EAN / GTIN 7291075355444
    Gyártó száma 5607762
    L-szám L23910 280

    Leírás

    Leírás:

    WSP vágáshoz, vágási hossz max (APMX) 2,6 mm, vágóbetét vastagsága (S) 3 mm

    Jellemző:

    • Sarok sugara (RE) 0,5 mm
    • Irány (KÉZ) üres
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 2,6 mm
    • Zárt szögű vágóbetét (EPSR) 90 fokos
    • Vágóbetét vastagsága (S) 3 mm
    • Maximális előtolás fz max. 0,25 mm/fog
    • Minimális előtolási fz min. 0,08 mm/fog
    • Vágóélek száma 8

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz