{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | DOVEIQMILL | |
Vágóél ⌀ DC | 50 mm | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Szárkivitel | furattal | |
Beállítási szög κ | 50 fok | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Maximális fogásmélység ap max | 4,6 mm | |
Maximális külső ⌀ Dmax | 59,4 mm | |
Teljes hossz Lges | 40 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 22 mm | |
Hozzávaló váltólapka | SYHU0704.. | |
Gyártó jelölése | IQ845 FSY D050-04-22-R07 | |
Termék fajtája | Síkmaró |
Cikkszám | 222500 50/4 | |
EAN / GTIN | 7291075311358 | |
Gyártó száma | 3106522 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
DOVEIQMILL síkmaró 50/4 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
478,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható
379,26 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
340,06 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható
343,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
320,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Felfogó furat ⌀ | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Teljes hossz Lges | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Hozzávaló váltólapka | SYHU0704.. | POMX 10T5.. | OF.. 050405 | SE.. 1204.. | SE.T1305 ;XEEW1305 |
Szárkivitel | furattal | furattal | furattal | furattal | furattal |
Vágóél ⌀ DC | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Élek felosztása | egyenlőtlen | egyenlőtlen | egyenlőtlen | egyenlőtlen | egyenlőtlen |