DOVEIQMILL síkmaró 80/6 mm

Cikkszám: 222500 80/6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC / vágóélek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Vágóélek száma Z: 6
  • Beállítási szög κ: 50
  • Élek felosztása: egyenlőtlen
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat DOVEIQMILL
Vágóél ⌀ DC 80 mm
Vágóélek száma Z 6
Szárkivitel furattal
Beállítási szög κ 50 fok
Élek felosztása egyenlőtlen
belső hűtés igen
Maximális fogásmélység ap max 4,6 mm
Maximális külső ⌀ Dmax 89,4 mm
Teljes hossz Lges 50 mm
Felfogó furat ⌀ 27 mm
Hozzávaló váltólapka SYHU0704..
Gyártó jelölése IQ845 FSY D080-06-27-R07
Termék fajtája Síkmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 222500 80/6
EAN / GTIN 7291075311396
Gyártó száma 3106526

Leírás

Kivitel:

Rendkívül stabil síkmaró rendszer. A váltólapkák rögzítése csavaros szorítással és további rögzítéssel történik egy fecskefarokszerű lapkafészekben. A lapkák pozitív tengelyirányú beépítési pozíciója nagyon lágy forgácsolást eredményez, és így garantálja a legjobb felületminőséget. Maximális gazdaságosság a 8 élű lapkáknak köszönhetően.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 229695 4 sz. (IP15; 4,8 Nm).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz