DOVEIQMILL síkmaró 50/5 mm

Cikkszám: 222500 50/5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC / vágóélek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Vágóélek száma Z: 5
  • Beállítási szög κ: 50
  • Élek felosztása: egyenlőtlen
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat DOVEIQMILL
    Vágóél ⌀ DC 50 mm
    Vágóélek száma Z 5
    Szárkivitel furattal
    Beállítási szög κ 50 fok
    Élek felosztása egyenlőtlen
    belső hűtés igen
    Maximális fogásmélység ap max 4,6 mm
    Maximális külső ⌀ Dmax 59,4 mm
    Teljes hossz Lges 40 mm
    Felfogó furat ⌀ 22 mm
    Hozzávaló váltólapka SYHU0704..
    Gyártó jelölése IQ845 FSY D050-05-22-R07
    Termék fajtája Síkmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 222500 50/5
    EAN / GTIN 7291075311365
    Gyártó száma 3106523

    Leírás

    Kivitel:

    Rendkívül stabil síkmaró rendszer. A váltólapkák rögzítése csavaros szorítással és további rögzítéssel történik egy fecskefarokszerű lapkafészekben. A lapkák pozitív tengelyirányú beépítési pozíciója nagyon lágy forgácsolást eredményez, és így garantálja a legjobb felületminőséget. Maximális gazdaságosság a 8 élű lapkáknak köszönhetően.

    Alkatrész:

    Váltólapka csavar készlet 229695 4 sz. (IP15; 4,8 Nm).

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz