Leírás:
Homlokmarók WSP-vel, forgácsolási átmérő, gépoldal (DCONMS) 22 mm, átmérő (DC/DCX) 55,8 mm, vágótestek száma (CICT) 9, kerékagy átmérő (DHUB) 48 mm, teljes hossz (OAL) 40 mm
Jellemző:
- Arbor stílus A..
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 22 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 50 mm
- Átmérő (DC/DCX) 55,8 mm
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 55,8 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 9
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 2,6 mm
- Kerékagy átmérője (DHUB) 48 mm
- A vágólap (MIID) megnevezése IQ845 SYHU 0503ADN-ML
- Teljes hossz (OAL) 40 mm
- A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 50 fok