Fordított süllyesztő 180° 66 mm

Cikkszám: 217180 66
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Max. süllyesztés ⌀ D (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Süllyesztési ⌀ D 66 mm
belső hűtés igen
Szerszámcsere PowerCard
Vágóélek száma Z 1
Legkisebb ⌀ dmin 45 mm
Kinyúlási hossz L1 165 mm
L3 135 mm
Programozási érték e 11,05 mm
Teljes hossz L 245 mm
Szár ⌀ Ds h6 50 mm
Szárkivitel Weldon
Hozzávaló váltólapka 260158
Váltólapka csavar készlet 219848 (20IP; 5,5 Nm)
Termék fajtája Süllyesztők

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 217180 66
EAN / GTIN 4045197465733
Gyártó száma 217180 66

Leírás

Kivitel:

Egy éllel (z = 1).

Figyelem:

e méret = programozási méret (információk a lap alján).
A 211750 sz. 5,5 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 20IP méretű pengével használja.