Fordított süllyesztő 180° 57 mm

Cikkszám: 217180 57
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Max. süllyesztés ⌀ D (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Süllyesztési ⌀ D 57 mm
    belső hűtés igen
    Szerszámcsere PowerCard
    Vágóélek száma Z 1
    Legkisebb ⌀ dmin 39 mm
    Kinyúlási hossz L1 150 mm
    L3 120 mm
    Programozási érték e 9,55 mm
    Teljes hossz L 220 mm
    Szár ⌀ Ds h6 40 mm
    Szárkivitel Weldon
    Hozzávaló váltólapka 260158
    Váltólapka csavar készlet 219848 (20IP; 5,5 Nm)
    Termék fajtája Süllyesztők

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 217180 57
    EAN / GTIN 4045197465726
    Gyártó száma 217180 57

    Leírás

    Kivitel:

    Egy éllel (z = 1).

    Figyelem:

    e méret = programozási méret (információk a lap alján).
    A 211750 sz. 5,5 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 20IP méretű pengével használja.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz