{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | CCGT 120404 FN | |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
Minőség | PKD | |
Szerszámanyag | PKD | |
Forgácsolási feltétel | Folyamatos | |
Vágóél kivitel | TWM | |
Fogásmélység ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Előtolás f | 0,05 mm/ford. - 0,3 mm/ford. | |
Forgácsoló sebesség vc alumíniumhoz < 10 % Si | 400 m/min - 3 500 m/min | |
Forgácsoló sebesség vc színes- és könnyűfémekhez | 300 m/min - 2 200 m/min | |
Forgácsoló sebesség vc G(C)FK-hoz | 400 m/min - 900 m/min | |
Cserék / élek száma | 1 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Homlokszög | 6 fok | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 265827 TWM | |
EAN / GTIN | 4045197449016 | |
Gyártó száma | 265827 TWM | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |