Fordított süllyesztő 180°, Max. süllyesztés ⌀ D: 20mm

Cikkszám: 217180 20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Max. süllyesztés ⌀ D (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Süllyesztési ⌀ D 20 mm
belső hűtés igen
Szerszámcsere PowerCard
Vágóélek száma Z 1
Legkisebb ⌀ dmin 13 mm
Kinyúlási hossz L1 67 mm
L2 52 mm
L3 45 mm
Váll -⌀ D1 25 mm
Programozási érték e 3,8 mm
Teljes hossz L 117 mm
Szár ⌀ Ds h6 20 mm
Szárkivitel Whistle Notch
Hozzávaló váltólapka 260142
Váltólapka csavar 219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Termék fajtája Süllyesztők

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 217180 20
EAN / GTIN 4045197196910
Gyártó száma 217180 20

Leírás

Kivitel:

Egy éllel (z = 1).

Figyelem:

e méret = programozási méret (információk a lap alján).
A 211750 sz. 1,2 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 8IP méretű pengével használja.