Fordított süllyesztő 180° 30 mm

Cikkszám: 217180 30
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Max. süllyesztés ⌀ D (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Süllyesztési ⌀ D 30 mm
    belső hűtés igen
    Szerszámcsere PowerCard
    Vágóélek száma Z 1
    Legkisebb ⌀ dmin 19 mm
    Kinyúlási hossz L1 92 mm
    L2 77 mm
    L3 65 mm
    Váll -⌀ D1 25 mm
    Programozási érték e 6,05 mm
    Teljes hossz L 142 mm
    Szár ⌀ Ds h6 20 mm
    Szárkivitel Whistle Notch
    Hozzávaló váltólapka 260142
    Váltólapka csavar 219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
    Termék fajtája Süllyesztők

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 217180 30
    EAN / GTIN 4045197196941
    Gyártó száma 217180 30

    Leírás

    Kivitel:

    Egy éllel (z = 1).

    Figyelem:

    e méret = programozási méret (információk a lap alján).
    A 211750 sz. 1,2 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 8IP méretű pengével használja.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz