{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Süllyesztési ⌀ D | 36 mm | |
belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Legkisebb ⌀ dmin | 23 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 113 mm | |
L2 | 93 mm | |
L3 | 85 mm | |
Váll -⌀ D1 | 40 mm | |
Programozási érték e | 7,05 mm | |
Teljes hossz L | 173 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Szárkivitel | Whistle Notch | |
Hozzávaló váltólapka | 260150 | |
Váltólapka csavar | 219844 (15IP; 3,0 Nm) | |
Termék fajtája | Süllyesztők |
Cikkszám | 217180 36 | |
EAN / GTIN | 4045197281258 | |
Gyártó száma | 217180 36 |