{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Süllyesztési ⌀ D | 76 mm | |
belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Legkisebb ⌀ dmin | 52 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 185 mm | |
L3 | 155 mm | |
Programozási érték e | 12,55 mm | |
Teljes hossz L | 265 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 50 mm | |
Szárkivitel | Weldon | |
Hozzávaló váltólapka | 260158 | |
Váltólapka csavar készlet | 219848 (20IP; 5,5 Nm) | |
Termék fajtája | Süllyesztők |
Cikkszám | 217180 76 | |
EAN / GTIN | 4045197465740 | |
Gyártó száma | 217180 76 |