Fordított süllyesztő 180°, Max. süllyesztés ⌀ D: 53mm

Cikkszám: 217180 53
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Max. süllyesztés ⌀ D (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Süllyesztési ⌀ D 53 mm
belső hűtés igen
Szerszámcsere PowerCard
Vágóélek száma Z 1
Legkisebb ⌀ dmin 36 mm
Kinyúlási hossz L1 140 mm
L3 110 mm
Programozási érték e 9,05 mm
Teljes hossz L 210 mm
Szár ⌀ Ds h6 40 mm
Szárkivitel Weldon
Hozzávaló váltólapka 260158
Váltólapka csavar készlet 219848 (20IP; 5,5 Nm)
Termék fajtája Süllyesztők

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 217180 53
EAN / GTIN 4045197465719
Gyártó száma 217180 53

Leírás

Kivitel:

Egy éllel (z = 1).

Figyelem:

e méret = programozási méret (információk a lap alján).
A 211750 sz. 5,5 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 20IP méretű pengével használja.