{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Süllyesztési ⌀ D | 24 mm | |
belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Legkisebb ⌀ dmin | 15 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 72 mm | |
L2 | 57 mm | |
L3 | 50 mm | |
Váll -⌀ D1 | 25 mm | |
Programozási érték e | 4,8 mm | |
Teljes hossz L | 122 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 20 mm | |
Szárkivitel | Whistle Notch | |
Hozzávaló váltólapka | 260142 | |
Váltólapka csavar | 219795 1 (8IP; 1,2 Nm) | |
Termék fajtája | Süllyesztők |
Cikkszám | 217180 24 | |
EAN / GTIN | 4045197196927 | |
Gyártó száma | 217180 24 |