{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 80 mm | |
Vágóélek száma Z | 5 | |
Száralak | furattal | |
Beállítási szög κ | 45 fok | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | MTC | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
Maximális külső ⌀ Dmax | 93 mm | |
Teljes hossz Lges | 50 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 27 mm | |
Hozzávaló váltólapka | SE.. 1204.. | |
Váltólapka csavar készlet | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Termék fajtája | Síkmaró |
Cikkszám | 214200 80/5 | |
EAN / GTIN | 4045197131430 | |
Gyártó száma | 214200 80/5 | |
Gyártó | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |